Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 3,3uF; 16VDC; SMD; R; 0805; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJR335K016RNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJR335K016RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 3.3µf 16v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: R
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand:
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,11116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 343,70*
€ 409,003
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 336,80*
€ 400,792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 306,00*
€ 364,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 296,25*
€ 352,5375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 277,90*
€ 330,701
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.