Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 6,8uF; 4VDC; SMD; R; 0805; ±20%; -55÷125°C; 5,2Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJR685M004RNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJR685M004RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: R
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 6,8µF
Betriebsspannung: 4V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand: 5,2Ω
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 4v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,975*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,13119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 400,60*
€ 476,714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 387,35*
€ 460,9465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 357,075*
€ 424,91925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 346,975*
€ 412,90025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 327,975*
€ 390,29025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.