Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 4VDC; SMD; S; 1206; ±20%; -55÷125°C; 3,5Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJS226M004RNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJS226M004RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: S
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 4V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand: 3,5Ω
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,675*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,14667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 443,625*
€ 527,91375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 434,15*
€ 516,6385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 399,60*
€ 475,524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 388,875*
€ 462,76125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,675*
€ 436,34325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.