Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 50VDC; SMD; V; 2924; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJV106K050RNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJV106K050RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: V
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand: 650mΩ
Gehäuse - mm: 7361
Gehäuse - Zoll: 2924
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,58*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.