Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handoszilloskop; 70MHz; 14bit; LCD TFT 8"; Ch: 2; 1Gsps; 40Mpts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handoszilloskop; 70MHz; 14bit; LCD TFT 8"; Ch: 2; 1Gsps; 40Mpts
Handoszilloskop; 70MHz; 14bit; LCD TFT 8"; Ch: 2; 1Gsps; 40Mpts
Artikel-Nr.:
     2805-TAO3072A
Hersteller:
     OWON
Herst.-Nr.:
     TAO3072A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
handoszilloskop
Hersteller: OWON
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 8"
Stromquelle: Akku Li-Ion 7,4V 8000mAh x1
Schnittstelle: SPI;I2C;RS232;CAN
Anzahl Kanäle: 2
Messwertspeicher: 100
Display-Auflösung: 800x600
Eingangsimpedanz: 1MΩ/15pF
Abmessungen: 270x191x48mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde x2;BNC Adapter;Montagehalter;Messkabel (2Stk.);USB micro Kabel;AC-Adapter;Erweiterungsmodul;Regelung der Sonde
Zusatzfunktionen: Multimeter
Messgerät-Eigenschaften: mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;Datenregistrierungsfunktion;fortgeschrittene Funktionen zum Auslösen und Decodieren des Busses
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: Handoszilloskop
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Kombination von Logikständen;Bereich;serielles Protokoll;pulse;runt;I2C;RS232/UART;SPI;slope;timeout;CAN
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 14bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungsquellen: CH1;CH2
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: TAO3000
Band: 70MHz
Anstiegszeit: ≤5ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...10V/div
Zeitbasis: 1n...1ks/div
Software: LabVIEW
Aufnahmelänge: 40Mpts
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OWON:
OWON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,43*
€ 758,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,86*
€ 728,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 589,20*
€ 701,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,55*
€ 673,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,27*
€ 656,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,61*
€ 621,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.