Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handoszilloskop; 100MHz; 8bit; LCD TFT 8"; Ch: 4; 1Gsps; 40Mpts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handoszilloskop; 100MHz; 8bit; LCD TFT 8"; Ch: 4; 1Gsps; 40Mpts
Handoszilloskop; 100MHz; 8bit; LCD TFT 8"; Ch: 4; 1Gsps; 40Mpts
Artikel-Nr.:
     2805-TAO3104
Hersteller:
     OWON
Herst.-Nr.:
     TAO3104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
handoszilloskop owon
handoszilloskop
handoszilloskop 100 mhz
Hersteller: OWON
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 8"
Stromquelle: Akku Li-Ion 7,4V 8000mAh x1
Anzahl Kanäle: 4
Messwertspeicher: 100
Display-Auflösung: 800x600
Eingangsimpedanz: 1MΩ/15pF
Abmessungen: 270x191x48mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;BNC Adapter;Montagehalter;Oszilloskopsonde x4;USB micro Kabel;AC-Adapter;Erweiterungsmodul;Regelung der Sonde
Messgerät-Eigenschaften: mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;fortgeschrittene Funktionen zum Auslösen und Decodieren des Busses
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: Handoszilloskop
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Kombination von Logikständen;Bereich;serielles Protokoll;pulse;runt;I2C;RS232/UART;SPI;slope;timeout;CAN
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungsquellen: CH1;CH2;CH3;CH4
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: TAO3000
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...10V/div
Zeitbasis: 2n...1ks/div
Software: LabVIEW
Aufnahmelänge: 40Mpts
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OWON:
OWON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,77*
€ 698,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,10*
€ 668,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 527,80*
€ 628,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,89*
€ 600,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,15*
€ 588,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,77*
€ 560,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.