Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handoszilloskop; 120MHz; 14bit; LCD TFT 8"; Ch: 2; 1Gsps; 40Mpts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handoszilloskop; 120MHz; 14bit; LCD TFT 8"; Ch: 2; 1Gsps; 40Mpts
Handoszilloskop; 120MHz; 14bit; LCD TFT 8"; Ch: 2; 1Gsps; 40Mpts
Artikel-Nr.:
     2805-TAO3122A
Hersteller:
     OWON
Herst.-Nr.:
     TAO3122A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
handoszilloskop owon
handoszilloskop
Hersteller: OWON
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 8"
Stromquelle: Akku Li-Ion 7,4V 8000mAh x1
Schnittstelle: SPI;I2C;RS232;CAN
Anzahl Kanäle: 2
Messwertspeicher: 100
Display-Auflösung: 800x600
Eingangsimpedanz: 1MΩ/15pF
Abmessungen: 270x191x48mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde x2;BNC Adapter;Montagehalter;Messkabel (2Stk.);USB micro Kabel;AC-Adapter;Erweiterungsmodul;Regelung der Sonde
Zusatzfunktionen: Multimeter
Messgerät-Eigenschaften: mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;Datenregistrierungsfunktion;fortgeschrittene Funktionen zum Auslösen und Decodieren des Busses
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: Handoszilloskop
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Kombination von Logikständen;Bereich;serielles Protokoll;pulse;runt;I2C;RS232/UART;SPI;slope;timeout;CAN
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 14bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungsquellen: CH1;CH2
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: TAO3000
Band: 120MHz
Anstiegszeit: ≤2,9ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...10V/div
Zeitbasis: 1n...1ks/div
Software: LabVIEW
Aufnahmelänge: 40Mpts
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OWON:
OWON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,54*
€ 839,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,48*
€ 803,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 633,45*
€ 753,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,18*
€ 730,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,91*
€ 715,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,92*
€ 688,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.