Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 12x0,35mm2; ungeschirmt; 49V; 100m; OFC; Line


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; 12x0,35mm2; ungeschirmt; 49V; 100m; OFC; Line
Leitungen; 12x0,35mm2; ungeschirmt; 49V; 100m; OFC; Line
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C111
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung 100m
aderleitung
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 49V
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 6,9mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Kabelaufbau: 12x0,35mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,37* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,97*
€ 28,5243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.