Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 3x0,14mm2; PVC; grau; 49V; 100m; Schutzader: Fehlen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; 3x0,14mm2; PVC; grau; 49V; 100m; Schutzader: Fehlen
Leitungen; 3x0,14mm2; PVC; grau; 49V; 100m; Schutzader: Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C242
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C242
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 49V
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Boden: Kupferdraht
Kabelaufbau: 3x0,14mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,894* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.