Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG59-flex; Line; OFC; 0,22mm2; PVC; rot; 2kVAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; RG59-flex; Line; OFC; 0,22mm2; PVC; rot; 2kVAC
Leitungen: Koaxial; RG59-flex; Line; OFC; 0,22mm2; PVC; rot; 2kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-RG59-FLEX-RD
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     RG59 FLEX RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: TASKER
Wellenwiderstand: 75Ω
Nennspannung: 2kV AC
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: OFC
Leitungs-Art: RG59-flex
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: CATV;TV SAT
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 6,1mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,22mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,996* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.