Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Kopfhörer; Line; OFC; Abschirmung: ungeschirmt; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: Kopfhörer; Line; OFC; Abschirmung: ungeschirmt; schwarz
Leitungen: Kopfhörer; Line; OFC; Abschirmung: ungeschirmt; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-TSK1148
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK1148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautspre...
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 30V AC
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leitungs-Typ: Kopfhörer
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC;Kevlar
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 1,4x2,8mm
Anwendung der Leitungen: Kopfhörer
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,2mm2
Kabelaufbau: 2x0,2mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,62*
€ 7,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.