Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x1mm2; Isolation: LSZH; Farbe: rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1mm2; Isolation: LSZH; Farbe: rot
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1mm2; Isolation: LSZH; Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-TSK301
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 100m
Hersteller: TASKER
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 2
Anwendung der Leitungen: Brandschutzinstallationen
Leitungsaußendurchmesser: 7,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Cca
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x1mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 2x4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,798* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.