Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; CCA; schwarz-rot; PVC


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; CCA; schwarz-rot; PVC
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; CCA; schwarz-rot; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-TSK54
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 1,5mm² 100m
Hersteller: TASKER
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz-rot
Ader-Art: CCA
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 3,2x6,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 2x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 50.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,70* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.