Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 2x1,5mm2; OFC; Line; Silikon; weiß; -60÷180°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; 2x1,5mm2; OFC; Line; Silikon; weiß; -60÷180°C
Leitungen; 2x1,5mm2; OFC; Line; Silikon; weiß; -60÷180°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-TSK74
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK74
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 300/500V AC
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 2,8x5,6mm
Einheitspreis: Nein
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 2x1,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,584* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.