Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 7x26AWG; PFA; weiß; 600V; strahlungshemmend; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAU-2619.07-A
Hersteller:
     AGILINK MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     TAU-2619.07-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AGILINK MICROWIRES
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -196...200°C
Entspricht Norm: UL 94
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PFA
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;versilbert
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Schirmaufbau: Geflecht aus versilberten Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 3,08mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 7x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.245,06*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.513,84*
€ 1.801,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.493,78*
€ 1.777,60
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.307,06*
€ 1.555,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.284,22*
€ 1.528,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.261,27*
€ 1.500,91
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.245,06*
€ 1.481,62
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.