Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 5mm; Wege: 2; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 5mm; Wege: 2; auf PCB
Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 5mm; Wege: 2; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-TB-5.0-P-2P-12
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     AK100/2DS-5,0-V/GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PTR MESSTECHNIK
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -30...105°C
Nennstrom: 24A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Höhe: 12,5mm
Länge: 10mm
Tiefe: 9mm
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Steckverbinder-Variante: mit Kabelschutz
Kontaktraster: 5mm
Entspricht Norm: VDE;UL
Leitungsquerschnitt: 0,5...2,5mm2
Leitungsgröße: 22AWG...12AWG
Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 2
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,151*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.