Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 5mm; Wege: 4; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 5mm; Wege: 4; auf PCB
Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 5mm; Wege: 4; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-TB-5.0-P-2X2F
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     TB-5.0-P-2X2F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NINIGI
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x2
Steckverbinder-Variante: zweistöckig
Kontaktraster: 5mm
Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 4
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.