Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; R. Kontakt-: 5,08mm; Wege: 4; 90°-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste abschaltbar; R. Kontakt-: 5,08mm; Wege: 4; 90°-Winkel
Klemmleiste abschaltbar; R. Kontakt-: 5,08mm; Wege: 4; 90°-Winkel
Artikel-Nr.:
     2805-TBG-5-KB-4P-GN
Hersteller:
     XINYA
Herst.-Nr.:
     XY2500R-C(5.08)-4PIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: XINYA
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 12A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Höhe: 8,4mm
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Steckverbinder-Variante: ohne Seitenwände
Kontaktraster: 5,08mm
Entspricht Norm: UL
Sperrsystem: gepresst
Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 4
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0887*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2262*
€ 0,26918
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1594*
€ 0,18969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.