Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 47kΩ; 125mW; ±0,1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 47kΩ; 125mW; ±0,1%
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 47kΩ; 125mW; ±0,1%
Artikel-Nr.:
     2805-TC0525B4702T5G
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     TC0525B4702T5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 47kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 150V
Impulsspannung max.: 300V
Widerstands-Art: präzise
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.