Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 4,99kΩ; 125mW; ±0,1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 4,99kΩ; 125mW; ±0,1%
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 4,99kΩ; 125mW; ±0,1%
Artikel-Nr.:
     2805-TC0525B4991T5G
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     TC0525B4991T5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: ROYALOHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 4,99kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 150V
Impulsspannung max.: 300V
Widerstands-Art: präzise
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.