Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; open drain,push-pull; 4÷5,5VDC; SO8; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Überwachungssystem; open drain,push-pull; 4÷5,5VDC; SO8; Tube
IC: Überwachungssystem; open drain,push-pull; 4÷5,5VDC; SO8; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-TC1232COA
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC1232COA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
mikroprozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 4...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Ruhestrom: 50µA
Aktiv-Zustand: gering;hoch
Ausgangs-Art RESET: push-pull;open drain
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;manual reset
Verpackungs-Art: Tube
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 4,5V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,46*
100
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,61*
3
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,05*
1 Tag
23
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.