Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; open drain,push-pull; 4÷5,5VDC; SO16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Überwachungssystem; open drain,push-pull; 4÷5,5VDC; SO16
IC: Überwachungssystem; open drain,push-pull; 4÷5,5VDC; SO16
Artikel-Nr.:
     2805-TC1232EOE
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC1232EOE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16
Versorgungsspannung: 4...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Ruhestrom: 50µA
Aktiv-Zustand: gering;hoch
Ausgangs-Art RESET: push-pull;open drain
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;manual reset
Verpackungs-Art: Tube
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 4,5V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.