Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; LDO,DC/DC Wandler; UEing: 2,7÷5,5V; UAusg: 0,8÷4,5V; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TC1304-ZP0EMF
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC1304-ZP0EMF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DFN10
Frequenz: 1,6...2,4MHz
Ausgangsspannung: 0,8...4,5V
Ausgangsstrom: 0,3...0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 2
Eingangsspannung: 2,7...5,5V
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Steuereingang des Ausschaltmodus;PG-Ausgang
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: LDO;DC/DC Wandler
Topologie: buck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.