Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; gewinkelt; 5mm; auf PCB; Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TC1903620000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TC1903620000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -40...115°C
Nennstrom: 16A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: TC
Kontaktraster: 5mm
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2
Leitungsgröße: 26AWG...16AWG
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.