Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperatursensor; digital; -55÷125°C; SOT23-5; SMD; 2,7÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Temperatursensor; digital; -55÷125°C; SOT23-5; SMD; 2,7÷5,5V
IC: Temperatursensor; digital; -55÷125°C; SOT23-5; SMD; 2,7÷5,5V
Artikel-Nr.:
     2805-TC77-3.3MCTTR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC77-3.3MCTTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-5
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperatursensor
Toleranz: 0,5°C
Schnittstelle: I2C;serial
Temperatursensors-Art: digital
Temperaturmessbereich: -55...125°C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,83*
€ 1,40*
1
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,93*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 2,02*
1 Tag
10436
1
€ 14,99*
ab € 1,06*
€ 2,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
KW-5R5C105-R
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.