Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperatursensor; digital; -55÷125°C; SO8; SMD; 2,7÷5,5V; 0,5°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Temperatursensor; digital; -55÷125°C; SO8; SMD; 2,7÷5,5V; 0,5°C
IC: Temperatursensor; digital; -55÷125°C; SO8; SMD; 2,7÷5,5V; 0,5°C
Artikel-Nr.:
     2805-TC77-5.0MOA
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC77-5.0MOA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperatursensor
Toleranz: 0,5°C
Schnittstelle: I2C;serial
Temperatursensors-Art: digital
Temperaturmessbereich: -55...125°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,79*
1 Tag
217
€ 14,99*
ab € 0,922*
€ 1,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.