Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Wandler U/f, f/U; 10mA; 4÷7,5VDC; DIP14; 0,01%; 0÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Wandler U/f, f/U; 10mA; 4÷7,5VDC; DIP14; 0,01%; 0÷70°C
IC: Wandler U/f, f/U; 10mA; 4÷7,5VDC; DIP14; 0,01%; 0÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-TC9401CPD
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC9401CPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP14
DC Versorgungsstrom: 1,5mA
Versorgungsspannung: 4...7,5V DC
Frequenz: 0,1MHz
Ausgangsstrom: 10mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: Wandler U/f, f/U
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LPC
Linearität: 0,01%
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 21,19*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 14,40*
€ 24,56*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 15,34*
€ 29,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.