Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 5A; 250VAC; Keramik; 6,3x32mm; Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCA-5A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     TCA-5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 5A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 200A / 250V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Einheitspreis: Nein
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,76*
€ 163,9344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,90*
€ 143,871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,43*
€ 139,7417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,58*
€ 135,1602
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,64*
€ 115,0016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.