Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartusche; 237ml; natürlich; für Dosierer; silikonfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCH-EA80C-HD
Hersteller:
     Techcon
Herst.-Nr.:
     EA80C-HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Techcon
Farbe: natürlich
Material: Polyethylen
Werkzeug-Typ: Kartusche
Ausführung: silikonfrei
Eigenschaften des Lötgerätes: halbrundes Endstück;minimale Menge des Stoffes in der Spritze nach Entleerung;minimaler Widerstand und einheitliche Qualität der Dosierung auf der gesamten Spritzenlänge
Anwendung von Lötausrüstung: für Dosierer
Passendes Zubehör: TCH-EA1WP-LD-NT;TCH-918-034-000
Fassungsvermögen der Spritzen: 237ml
Länge - Zoll: 8,92"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.