Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 220uF; 6VDC; B; 1210; ESR: 200mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJB227M006S0200
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJB227M006S0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 6V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 0,2Ω
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.440,16*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,30502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.529,04*
€ 3.009,5576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.504,80*
€ 2.980,712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.456,32*
€ 2.923,0208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.440,16*
€ 2.903,7904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.