Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 150uF; 4VDC; D; 2917; TCJ; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 150uF; 4VDC; D; 2917; TCJ; SMD
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 150uF; 4VDC; D; 2917; TCJ; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-TCJD157M004R0015E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJD157M004R0015E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 4V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 15mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,59112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 358,09*
€ 426,1271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 350,65*
€ 417,2735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 328,35*
€ 390,7365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 318,03*
€ 378,4557
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,56*
€ 351,7164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.