Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 150uF; 6,3VDC; D; 2917; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 150uF; 6,3VDC; D; 2917; TCJ
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 150uF; 6,3VDC; D; 2917; TCJ
Artikel-Nr.:
     2805-TCJD157M006R0025E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJD157M006R0025E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator avx 6,3v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 25mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,52942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 328,78*
€ 391,2482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 315,93*
€ 375,9567
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 292,08*
€ 347,5752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,79*
€ 335,3301
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,71*
€ 315,0049
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.