Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 150uF; 16VDC; D; 2917; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 150uF; 16VDC; D; 2917; TCJ
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 150uF; 16VDC; D; 2917; TCJ
Artikel-Nr.:
     2805-TCJD157M016R0070E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJD157M016R0070E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 70mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,60154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 366,46*
€ 436,0874
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 363,98*
€ 433,1362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,45*
€ 400,3755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 320,81*
€ 381,7639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 300,77*
€ 357,9163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.