Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 330uF; 6VDC; D; 2917; ESR: 50mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJD337M006R0050
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJD337M006R0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 6V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 50mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,44616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 276,20*
€ 328,678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,21*
€ 323,9299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 253,23*
€ 301,3437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,36*
€ 290,7884
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,08*
€ 265,4652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.