Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 47uF; 6VDC; T; 1210; ESR: 120mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJT476M006R0120
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJT476M006R0120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: T
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 6V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 0,12Ω
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,28361* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 771,00*
€ 917,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 769,55*
€ 915,7645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 742,35*
€ 883,3965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 724,675*
€ 862,36325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 709,025*
€ 843,73975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.