Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 68uF; 6VDC; T; 1210; ESR: 200mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJT686M006S0200
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJT686M006S0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: T
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 68µF
Betriebsspannung: 6V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 0,2Ω
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.550,60*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,35506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.636,20*
€ 4.327,078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.612,80*
€ 4.299,232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.566,20*
€ 4.243,778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.550,60*
€ 4.225,214
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.