Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 47uF; 35VDC; E; 2917; ESR: 45mΩ; TCM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCME476M035R0045E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCME476M035R0045E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator avx
chip kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: TCM
ESR Widerstand: 45mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 984,692*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 2,46173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.050,012*
€ 1.249,51428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.033,12*
€ 1.229,4128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.010,94*
€ 1.203,0186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 995,692*
€ 1.184,87348
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 984,692*
€ 1.171,78348
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.