Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperatursensor; digital; -55÷125°C; SO8; SMD; 2,7÷5,5V; 0,5°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Temperatursensor; digital; -55÷125°C; SO8; SMD; 2,7÷5,5V; 0,5°C
IC: Temperatursensor; digital; -55÷125°C; SO8; SMD; 2,7÷5,5V; 0,5°C
Artikel-Nr.:
     2805-TCN75-3.3MOA
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TCN75-3.3MOA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperatursensor
Toleranz: 0,5°C
Schnittstelle: I2C;serial
Temperatursensors-Art: digital
Temperaturmessbereich: -55...125°C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,63*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,33*
€ 2,49*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 2,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.