Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Befestigungsöffnung; L: 113mm; W: 2,5mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; mit Befestigungsöffnung; L: 113mm; W: 2,5mm; Polyamid
Kabelbinder; mit Befestigungsöffnung; L: 113mm; W: 2,5mm; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-TCV-100
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     TCV-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: natürlich
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 113mm
Durchmesser Befestigungsloch: 3,2mm
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 25mm
Festigkeit der Kabelbinder: 78,5N
Ausführung: mit Befestigungsöffnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.