Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Befestigungsöffnung; L: 370mm; W: 4,8mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCV-370
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     TCV-370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: natürlich
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 370mm
Durchmesser Befestigungsloch: 4,9mm
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 102mm
Festigkeit der Kabelbinder: 215,5N
Ausführung: mit Befestigungsöffnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.