Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Relaiscontroller; SO14; 1A; Ch: 1; 8÷45V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Relaiscontroller; SO14; 1A; Ch: 1; 8÷45V
IC: driver; Relaiscontroller; SO14; 1A; Ch: 1; 8÷45V
Artikel-Nr.:
     2805-TDE1747FPT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDE1747FPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuse: SO14
Betriebsspannung: 8...45V
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: Relaiscontroller
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,65*
€ 8,97*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 9,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.