Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; linsenförmig; Polystyrol; L: 6mm; ØAußen: 7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; linsenförmig; Polystyrol; L: 6mm; ØAußen: 7mm
Distanzmuffe; linsenförmig; Polystyrol; L: 6mm; ØAußen: 7mm
Artikel-Nr.:
     2805-TDYS3.6/6
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     KDR06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: max. 70°C
Material: Polystyrol
Außendurchmesser: 7mm
Innendurchmesser: 3,6mm
Einheitspreis: Nein
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe
Muffenform: linsenförmig
Distanzlänge: 6mm
Meßtoleranz: ±0,15mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.