Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 50mm; Innengew: M3; Messing; Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 50mm; Innengew: M3; Messing; Nickel
Distanzmuffe mit Gewinde; 50mm; Innengew: M3; Messing; Nickel
Artikel-Nr.:
     2805-TDYSFF-M3/50
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     M30050.00.65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter m3
Hersteller: VOGT
Material: Messing
Beschichtungsmaterial: Nickel
Einheitspreis: Nein
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Innengewinde: M3
Distanzlänge: 50mm
Gewinde + Länge - #Suche: M3x50
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.