Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 9,5mm; schwarz; Durchm.nach Schrumpfen: 4,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm), dieselresistent, schwarz, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm), dieselresistent, schwarz, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm), dieselresistent, schwarz, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm), dieselresistent, schwarz, 60 m Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-TE289.5/4.8-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     342-30040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 9,5mm
Durchmesser nach Schrumpfen: 4,8mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 725,0304*
€ 811,2702*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 719,8902*
€ 811,8204*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 689,40*
€ 932,0802*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 843,03*
€ 941,76*
€ 5,95*
ab € 920,6922*
€ 1.023,9624*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 932,0802*
€ 1.109,17544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 909,7404*
€ 1.082,59108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 803,4204*
€ 956,07028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 783,8604*
€ 932,79388
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 707,3004*
€ 841,68748
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 689,40*
€ 820,386
pro Packung
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 11,49* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.