Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HELUFLON® FEP-6Y; 1x1,5mm2; Line; Cu; FEP; blau; 600V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; HELUFLON® FEP-6Y; 1x1,5mm2; Line; Cu; FEP; blau; 600V
Leitungen; HELUFLON® FEP-6Y; 1x1,5mm2; Line; Cu; FEP; blau; 600V
Artikel-Nr.:
     2805-TEFLON1.50-BL
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     25563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -100...205°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren
Leitungs-Art: HELUFLON® FEP-6Y
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 2,2mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 1,6761*
€ 1,7443*
100
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,02*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 4,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.