Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode PIN; SMD; 940nm; 350÷1100nm; 130°; flach; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode PIN; SMD; 940nm; 350÷1100nm; 130°; flach; blau
Fotodiode PIN; SMD; 940nm; 350÷1100nm; 130°; flach; blau
Artikel-Nr.:
     2805-TEMD5080X01
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEMD5080X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Wellenlänge λd: 350...1100nm
Diodenlinse: blau
Öffnungswinkel: 130°
Typ des Fotoelements: Fotodiode PIN
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 7,7mm2
Abmessungen: 5x4,24x1,12mm
Front: flach
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,84*
1 Tag
12000
1500
Frei Haus
ab € 0,689*
€ 0,995*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 2,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.