Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode PIN; 65°; Abm: 5x4,24x1,12mm; λp max: 540nm; 7,5mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode PIN; 65°; Abm: 5x4,24x1,12mm; λp max: 540nm; 7,5mm2
Fotodiode PIN; 65°; Abm: 5x4,24x1,12mm; λp max: 540nm; 7,5mm2
Artikel-Nr.:
     2805-TEMD5510FX01
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEMD5510FX01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Öffnungswinkel: 65°
Typ des Fotoelements: Fotodiode PIN
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 540nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 7,5mm2
Abmessungen: 5x4,24x1,12mm
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: vishay fotodiode, foto diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1500
Frei Haus
ab € 0,762*
€ 1,078*
5
€ 8,95*
ab € 0,74*
€ 1,21*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 2,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.