Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: befestigend; W: 12mm; L: 25m; Thk: 1,1mm; doppelseitig; Acryl


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: befestigend; W: 12mm; L: 25m; Thk: 1,1mm; doppelseitig; Acryl
Band: befestigend; W: 12mm; L: 25m; Thk: 1,1mm; doppelseitig; Acryl
Artikel-Nr.:
     2805-TESA-4957-12-25M
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04957-00007-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Hersteller: TESA
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: max. 80°C
Breite: 12mm
Länge: 25m
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Alterung
Stärke: 1,1mm
Scherverbund an Aluminium: 4N/cm
Band-Typ: befestigend
Klebe-Art: Acryl
Scherverbund an Stahl: 4N/cm
Bandanwendung: Befestigung
Zugfestigkeit: 6N/cm
Dehnung beim Reißen: 200%
Ausführung: doppelseitig
Trägermaterial: PE Schaum
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,78*
€ 7,21*
18 Tage
nicht lagernd
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 7,25*
7 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,60*
20 Tage
nicht lagernd
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,86*
Lager 2805
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 5,68*
€ 9,09*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,09*
€ 10,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2272* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.