Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: befestigend; W: 38mm; L: 50m; Thk: 0,22mm; doppelseitig; 150%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TESA-51970-38-50M
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970-00027-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Hersteller: TESA
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: max. 80°C
Breite: 38mm
Länge: 50m
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit;Alterung;Chemikalien
Stärke: 0,22mm
Scherverbund an Aluminium: 11,5N/cm
Band-Typ: befestigend
Klebe-Art: Acryl mit erhöhten Viskosität
Scherverbund an Stahl: 13N/cm
Bandanwendung: Befestigung
Zugfestigkeit: 50N/cm
Dehnung beim Reißen: 150%
Ausführung: doppelseitig
Trägermaterial: PP Film
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 18,02*
€ 26,63*
1
€ 8,95*
ab € 21,21*
€ 29,04*
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 28,11*
€ 41,53*
17 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 33,23*
€ 41,78*
8
€ 4,60*
ab € 26,67*
€ 42,16*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,63*
€ 31,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,55*
€ 31,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,70*
€ 30,58
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 24,19*
€ 28,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,11*
€ 27,50
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 22,15*
€ 26,36
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,81*
€ 25,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3604* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.