Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Gasdetektor; Display: LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Gasdetektor; Display: LCD
Messgerät: Gasdetektor; Display: LCD
Artikel-Nr.:
     2805-TESTO316-EX
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 316-EX 0632 0336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gasmeßgerät testo
gas messgerät
Hersteller: TESTO
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Äußere Abmessungen: 135x45x25mm
Entspricht Norm: ATEX 94/9/EG
Messbereich: 0ppm bis 1% Volumen C3H8;0ppm bis 2% Volumen CH4;1ppm bis 2% Volumen H2
Aufgespürtes Gas: Methan (CH4);wasserstoff (H2);Propan (C3H8)
Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Etui
Messgerät-Eigenschaften: akustischer und optischer Alarm;untere Antwortschwelle 1ppm (H2, C3H8, CH4)
Messgeräte-Typ: Gasdetektor
Gewicht mit Batterie: 200g
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TESTO:
TESTO
Weitere Suchbegriffe: multi gasmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,88*
€ 725,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,72*
€ 695,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,91*
€ 655,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,06*
€ 640,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,08*
€ 614,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.